ELVOX - AP-Gehäuse 2 Frontplatten 2M Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1E22
Anzahl der Einheiten - 4
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406199744
Sonepar Artikelnummer
121314169
Hersteller Artikelnummer
1E22
Hersteller Typ
1E22
Hersteller Artikel Nr.:
1E22
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
224 mm
Tiefe:
74 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
2.014 kg


