Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - AP-Gehäuse 3M Lichtgrau

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - AP-Gehäuse 3M Lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9331

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406123404

Sonepar Artikelnummer

121314640

Hersteller Artikelnummer

9331

Hersteller Typ

9331

Hersteller Artikel Nr.:

9331

Anzahl der Einheiten:

3

Diebstahlsicherung integrierbar:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.620 kg

AP-Gehäuse für 3 Module in 3 1-Modulreihen, zur Kombination mit Regenschutzrahmen 9231, Lichtgrau RAL 7035. Abmessungen: 318x178x30 mm