Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - AP-Gehäuse 3M Pixel Heavy

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - AP-Gehäuse 3M Pixel Heavy

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41253

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8007352705845

Sonepar Artikelnummer

121314367

Hersteller Artikelnummer

41253

Hersteller Typ

41253

Hersteller Artikel Nr.:

41253

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

2.253 kg

3-Modul-AP-Gehäuse mit eingebautem Regenschutzrahmen, für Pixel Heavy. Abmessungen 110x397x70,6 mm