Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - AP-Gehäuse 3x2M Lichtgrau

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - AP-Gehäuse 3x2M Lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9332

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406123435

Sonepar Artikelnummer

121314641

Hersteller Artikelnummer

9332

Hersteller Typ

9332

Hersteller Artikel Nr.:

9332

Anzahl der Einheiten:

6

Diebstahlsicherung integrierbar:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.851 kg

AP-Gehäuse für 6 Module in 3 2-Modulreihen, zur Kombination mit Regenschutzrahmen 9232, Lichtgrau RAL 7035. Abmessungen: 318x290x30 mm