Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - AP-Gehäuse 3x3M Lichtgrau

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - AP-Gehäuse 3x3M Lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9333

  • Anzahl der Einheiten - 9

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406123466

Sonepar Artikelnummer

121314642

Hersteller Artikelnummer

9333

Hersteller Typ

9333

Hersteller Artikel Nr.:

9333

Anzahl der Einheiten:

9

Diebstahlsicherung integrierbar:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

1.081 kg

AP-Gehäuse für 9 Module in 3 3-Modulreihen, zur Kombination mit Regenschutzrahmen 9233, Lichtgrau RAL 7035.Abmessungen: 318x402x30 mm