Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - AP-Gehäuse 6M (3x2) Pixel grau

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - AP-Gehäuse 6M (3x2) Pixel grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41157.01

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406273109

Sonepar Artikelnummer

120470580

Hersteller Artikelnummer

41157.01

Hersteller Typ

VIMAR 41157.01

Hersteller Artikel Nr.:

41157.01

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

1.646 kg

6-Modul-AP-Gehäuse (3x2) mit eingebautem Regenschutzrahmen, grau. Abmessungen 310x281,7x70,6 mm