Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - AP-Gehäuse 9M(3x3) Pixel eloxiertgrau

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - AP-Gehäuse 9M(3x3) Pixel eloxiertgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41159.04

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406273178

Sonepar Artikelnummer

121314362

Hersteller Artikelnummer

41159.04

Hersteller Typ

41159.04

Hersteller Artikel Nr.:

41159.04

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

1.941 kg

9-Modul-AP-Gehäuse (3x3) mit eingebautem Regenschutzrahmen, eloxiertgrau. Abmessungen 310x397x70,6 mm