Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - AP-Gehäuse für 1 Modul zu Klingeltableau 8000 RAL7035

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - AP-Gehäuse für 1 Modul zu Klingeltableau 8000 RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9311

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406123381

Sonepar Artikelnummer

120990427

Hersteller Artikelnummer

9311

Hersteller Typ

9311

Hersteller Artikel Nr.:

9311

Anzahl der Einheiten:

1

Diebstahlsicherung integrierbar:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.312 kg

AP-Gehäuse für 1 Modul, zur Kombination mit Regenschutzrahmen 9211, Lichtgrau RAL 7035. Abmessungen: 118x178x30 mm