ELVOX - AP-Gehäuse für Flat 1M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41591
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - grau
Tiefe - 60.6 mm
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406311870
Sonepar Artikelnummer
121314395
Hersteller Artikelnummer
41591
Hersteller Typ
41591
Hersteller Artikel Nr.:
41591
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Tiefe:
60.6 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.378 kg
1-Modul-Unterputzdose aus verzinktem Blech für KlingelTableaus Patavium und Steely


