ELVOX - AP-Gehäuse Pixel Up champagne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40440.06
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - sonstige
Höhe - 416.5 mm
Breite - 158 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8007352705753
Sonepar Artikelnummer
121314234
Hersteller Artikelnummer
40440.06
Hersteller Typ
40440.06
Hersteller Artikel Nr.:
40440.06
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
sonstige
Höhe:
416.5 mm
Breite:
158 mm
Tiefe:
88.3 mm
Mit Anschlussblock:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
2.150 kg


