Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - AP-Haustelefon Petrarca Weiß

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - AP-Haustelefon Petrarca Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 620R

  • Ausführung - Hauptstelle

  • Art der Kommunikation - Vollduplex

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Montageart - Wand-/Tischgerät

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406164124

Sonepar Artikelnummer

121314462

Hersteller Artikelnummer

620R

Hersteller Typ

620R

Hersteller Artikel Nr.:

620R

Ausführung:

Hauptstelle

Art der Kommunikation:

Vollduplex

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Montageart:

Wand-/Tischgerät

Systemart:

zentral

Einzelruffunktion:

Ja

Gruppenruffunktion:

Ja

Allgemeine Ruffunktion:

Nein

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.420 kg

AP-Haustelefon für Türsprechanlage, ist in internen Kommunikationsanlagen einsetzbar, aber nicht mit den Haustelefonen 0902 kompatibel, mit Summer für Wechselstrom-Rufsysteme, Weiß