Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - AP-Haustelefon, Weiß weiße Tasten

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - AP-Haustelefon, Weiß weiße Tasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62K0

  • Ausführung - Hauptstelle

  • Art der Kommunikation - Vollduplex

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Montageart - Wandanbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406204769

Sonepar Artikelnummer

121314464

Hersteller Artikelnummer

62K0

Hersteller Typ

62K0

Hersteller Artikel Nr.:

62K0

Ausführung:

Hauptstelle

Art der Kommunikation:

Vollduplex

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Montageart:

Wandanbau

Systemart:

zentral

Einzelruffunktion:

Ja

Gruppenruffunktion:

Ja

Allgemeine Ruffunktion:

Nein

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.383 kg

AP-Haustelefon für Sound System mit Funktionstaste, nicht mit Monitorteil kombinierbar, Weiß mit weißen Tasten