Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - AP-Rahmen 8M Videohaustelefon Tab+Schrau

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - AP-Rahmen 8M Videohaustelefon Tab+Schrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 753S

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406259837

Sonepar Artikelnummer

121314546

Hersteller Artikelnummer

753S

Hersteller Typ

753S

Hersteller Artikel Nr.:

753S

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.066 kg

8-Modul-Halterung (4+4) für AP-Installation des Videohaustelefons Serie Tab mit Hörer, mit Schrauben für Unterputzdose Vimar V71318, V71718