ELVOX - AP-Rahmen für TAB 4,3 + Schrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 755S
Geeignet für - Innenstation
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406307699
Sonepar Artikelnummer
121314551
Hersteller Artikelnummer
755S
Hersteller Typ
755S
Hersteller Artikel Nr.:
755S
Geeignet für:
Innenstation
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.257 kg
8-Modul-Halterung für Aufputzmontage des Videohaustelefons Serie Tab 4,3 in 8-Modul-Unterputzdose für Videosprechanlagen 6149 und 8-Modul-Dose (4+4) Vimar V71318, V71718, mit Schrauben


