ELVOX - AP-Rahmen für TAB 7 + Schrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40196
Geeignet für - Innenstation
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406307682
Sonepar Artikelnummer
121314200
Hersteller Artikelnummer
40196
Hersteller Typ
40196
Hersteller Artikel Nr.:
40196
Geeignet für:
Innenstation
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.391 kg
Halterung für Aufputzmontage des Videohaustelefons Serie Tab 7 in Unterputzdose für Videosprechanlagen 720E und 7249 , mit Schrauben


