Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - AP-Videohaustelefon Digibus Weiß

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - AP-Videohaustelefon Digibus Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R6724

  • Ausführung - Hauptstelle

  • Art der Kommunikation - Vollduplex

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Montageart - Wandanbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406308283

Sonepar Artikelnummer

121314780

Hersteller Artikelnummer

R6724

Hersteller Typ

R6724

Hersteller Artikel Nr.:

R6724

Ausführung:

Hauptstelle

Art der Kommunikation:

Vollduplex

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Montageart:

Wandanbau

Systemart:

zentral

Einzelruffunktion:

Ja

Gruppenruffunktion:

Ja

Allgemeine Ruffunktion:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.505 kg

Ersatzteil für 2-Kanal-Freisprech-Videohaustelefon mit AP-Montage für Digibus mit 3,5"-TFT-LCD-Farbbildschirm, vertikal schwenkbar, Mikrocontroller für 4- oder 8-stellige Codierung/Decodierung, komplett mit Wandhalterung, weiß