ELVOX - Audio-Einheit-Ersatzteil Pixel Up 2F+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R41002UP
Ausführung - sprechen/klingeln
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406310514
Sonepar Artikelnummer
121314763
Hersteller Artikelnummer
R41002UP
Hersteller Typ
R41002UP
Hersteller Artikel Nr.:
R41002UP
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Farbe:
sonstige
Tiefe:
35.7 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.310 kg


