Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Audio-Einheit Sound S. f. EINDRAHT 1+n

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Audio-Einheit Sound S. f. EINDRAHT 1+n

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 930D

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406166784

Sonepar Artikelnummer

121314629

Hersteller Artikelnummer

930D

Hersteller Typ

930D

Hersteller Artikel Nr.:

930D

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

1+n-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

sonstige

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.102 kg

Audio-Elektronikeinheit Sound System für EINDRAHT 1+n mit und ohne Mithörsperre, doppeltem Verstärker, elektronischem Rufgenerator und mobilem Mikrofon (mit Verlängerung), Versorgung 12 V~ über Transformator M832