Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Audio-Einheit Sound System f. 4+n

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Audio-Einheit Sound System f. 4+n

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 930G

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - sonstige

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406202536

Sonepar Artikelnummer

121314630

Hersteller Artikelnummer

930G

Hersteller Typ

930G

Hersteller Artikel Nr.:

930G

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

sonstige

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

grau

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.122 kg

Audio-Elektronikeinheit Sound System für Türsprechanlage 4+n ohne Mithörsperre, mit doppeltem Verstärker, elektronischem Rufgenerator und mobilem Mikrofon mit Verlängerung, Versorgung 12 V~ über Transformator M832