ELVOX - Audio-Elektronikeinheit 1300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40131
Ausführung - Audiomodul
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8007352667488
Sonepar Artikelnummer
120971621
Hersteller Artikelnummer
40131
Hersteller Typ
40131
Hersteller Artikel Nr.:
40131
Ausführung:
Audiomodul
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Farbe:
sonstige
Breite:
79.7 mm
Höhe:
115.6 mm
Tiefe:
23 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.157 kg


