Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Audio-Elektronikeinheit Sound System

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Audio-Elektronikeinheit Sound System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0930/000.04

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406100511

Sonepar Artikelnummer

121314079

Hersteller Artikelnummer

0930/000.04

Hersteller Typ

0930/000.04

Hersteller Artikel Nr.:

0930/000.04

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

sonstige

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.122 kg

Elektronikeinheit Sound System mit Lautsprecher und verstärktem Elektret-Mikrofon