Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Audio-Frontmod.Pixel Dplx Teleloop weiß

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Audio-Frontmod.Pixel Dplx Teleloop weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41102.03

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85177900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406304940

Sonepar Artikelnummer

121314291

Hersteller Artikelnummer

41102.03

Hersteller Typ

41102.03

Hersteller Artikel Nr.:

41102.03

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.053 kg

Audio-Frontmodul, Pixel, für Audio-Elektronikeinheit Due Fili Plus 41002, mit Kamera-Eingang und Funktion Teleschlinge, weiß