ELVOX - Audio-Frontmodul 2T IK10 IP54 Heavy

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41212
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 114.5 mm
Tiefe - 15.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406277428
Sonepar Artikelnummer
120470588
Hersteller Artikelnummer
41212
Hersteller Typ
VIMAR 41212
Hersteller Artikel Nr.:
41212
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
15.9 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.261 kg
Audio-Frontplatte mit 2 Tasten und Teleschlinge für Hörgeräte, Pixel Heavy, für Audio-Elektronikeinheiten 41001 und Audio IN Video 41002, Strukturgrau. Schutzarten IK10 und IP54 für Stoßfestigkeit Witterungsbeständigkeit


