ELVOX - Audio-Klingeltableau 1300 Einfamilienh.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40141
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Höhe - 173.6 mm
Breite - 100.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8007352667471
Sonepar Artikelnummer
120971622
Hersteller Artikelnummer
40141
Hersteller Typ
40141
Hersteller Artikel Nr.:
40141
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Höhe:
173.6 mm
Breite:
100.7 mm
Tiefe:
39.6 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.521 kg


