ELVOX - Audio-Klingeltableau Pixel Up 2F+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40425
Installationstechnik - sonstige
Montageart - Unterputz
Modulare Bauweise - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406310453
Sonepar Artikelnummer
121314229
Hersteller Artikelnummer
40425
Hersteller Typ
40425
Hersteller Artikel Nr.:
40425
Installationstechnik:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Modulare Bauweise:
Nein
Farbe:
grau
Mit Infoschild:
Ja
Mit Abdeckung:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Mit Kamera:
Nein
Höhe:
405 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
3.157 kg


