ELVOX - Audio-Klingeltableau PixelUp 2F+4x4-Loch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40424
Installationstechnik - sonstige
Montageart - Unterputz
Modulare Bauweise - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406310446
Sonepar Artikelnummer
121314228
Hersteller Artikelnummer
40424
Hersteller Typ
40424
Hersteller Artikel Nr.:
40424
Installationstechnik:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Modulare Bauweise:
Nein
Farbe:
grau
Mit Infoschild:
Ja
Mit Abdeckung:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Mit Kamera:
Nein
Höhe:
460 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
3.157 kg


