Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Audio-Modul f. RPR1-01-2-3 Lichtgrau

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Audio-Modul f. RPR1-01-2-3 Lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RPF3

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - sonstige

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406191564

Sonepar Artikelnummer

121314909

Hersteller Artikelnummer

RPF3

Hersteller Typ

RPF3

Hersteller Artikel Nr.:

RPF3

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

sonstige

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

grau

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.103 kg

Audio-Basismodul, zur Kombination mit einem der Module RPR1, RP01, RP02 oder RP03, Lichtgrau RAL 7035