Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Audio-Set 10 Benutzer

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Audio-Set 10 Benutzer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K62K0.10

  • Anzahl der Innenstationen - 10

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Farbe der Innenstation - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406318015

Sonepar Artikelnummer

121314696

Hersteller Artikelnummer

K62K0.10

Hersteller Typ

K62K0.10

Hersteller Artikel Nr.:

K62K0.10

Anzahl der Innenstationen:

10

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

grau

Mit Video:

Nein

Montageart Innenstation:

Aufputz

Montageart Außenstation:

Aufputz

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

2

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

1

Verbindung mit Smartphone möglich:

Nein

Internkommunikation:

Ja

Freisprechen:

Nein

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Mit Memory-Funktion:

Nein

Bildschirmdiagonale:

0 mm

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

5.555 kg

Elvox Audio-Set für 10 Benutzer (Serie K62K0). Komplettpaket für eine Audiogegensprechanlage mit DueFili-2F+-Technik, ausgelegt für 10 Wohneinheiten. Umfasst alle notwendigen Komponenten für eine betriebsfertige Anlage.