ELVOX - Audio/Video Farb-Klingeltableau 1-Fam.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40151
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Höhe - 173.1 mm
Breite - 100.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406309365
Sonepar Artikelnummer
121314185
Hersteller Artikelnummer
40151
Hersteller Typ
40151
Hersteller Artikel Nr.:
40151
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Höhe:
173.1 mm
Breite:
100.7 mm
Tiefe:
39.6 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.668 kg
Audio- und Video-Frontplatte für AP- oder UP-Installation mit 1 Ruftaste, zur Ergänzung mit der Elektronikeinheit 40135, Aufputz- und Unterputzdosen im Lieferumfang, elektropoliertes eloxiertes Aluminium


