ELVOX - Audio7Video Einheit 2F+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40135
Geeignet für - Außenstation
Montageart - Unterputz
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406309389
Sonepar Artikelnummer
121314184
Hersteller Artikelnummer
40135
Hersteller Typ
40135
Hersteller Artikel Nr.:
40135
Geeignet für:
Außenstation
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.192 kg
Elektronikeinheit Due Fili Plus für Audio- und Farbvideo-KlingelTableau, mit horizontalem/vertikalem 100°/82° Weitwinkel-Fixobjektiv, 1 eingebauten Taste, zum Einsatz in Due Fili Anlagen mit KlingelTableaus 40151 und 40152


