Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Audioeinheit Wechselstromruf

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Audioeinheit Wechselstromruf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 930C

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406160881

Sonepar Artikelnummer

121314628

Hersteller Artikelnummer

930C

Hersteller Typ

930C

Hersteller Artikel Nr.:

930C

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

grau

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.124 kg

Audio-Elektronikeinheit für Türsprechanlage 4+n ohne Mithörsperre, Spannungsversorgung 12 Vac mit Transformator M832, zur Verwendung mit Haustelefonen 620R, 8870 und KlingelTableaus Serie 1300, 1200, 8000, 8100, Patavium, 3300 und Briefkastenanlage