ELVOX - Axial-Doppeltaste Pixel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41112
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Höhe - 45.6 mm
Tiefe - 10.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406271488
Sonepar Artikelnummer
120470556
Hersteller Artikelnummer
41112
Hersteller Typ
VIMAR 41112
Hersteller Artikel Nr.:
41112
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Höhe:
45.6 mm
Tiefe:
10.3 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.014 kg
Elvox / Vimar Pixel 41112 Axial-Doppeltaste für Türkommunikationsinnenstationen der Pixel-Baureihe. Doppelter Drücktaster für zwei separate Funktionen.


