ELVOX - Axial-Taste Pixel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41110
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Höhe - 22.6 mm
Tiefe - 10.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406271464
Sonepar Artikelnummer
120470554
Hersteller Artikelnummer
41110
Hersteller Typ
VIMAR 41110
Hersteller Artikel Nr.:
41110
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Höhe:
22.6 mm
Tiefe:
10.3 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.008 kg
Elvox / Vimar Pixel 41110 Axial-Taste (Drücktaste) für Türkommunikationsinnenstationen der Pixel-Baureihe. Einbau-Montageelement für Innen- und Wandstationsrahmen.


