ELVOX - Basis-Audio-Frontmod. Pixel schiefergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41100.02
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 114.5 mm
Tiefe - 13.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406271341
Sonepar Artikelnummer
121314288
Hersteller Artikelnummer
41100.02
Hersteller Typ
41100.02
Hersteller Artikel Nr.:
41100.02
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
13.7 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.052 kg
Basis-Audio-Frontmodule für Due Fili Plus Audio-Elektronikeinheit 41000, schiefergrau


