ELVOX - Basis-Audio-Frontmod. Pixel weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41100.03
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Höhe - 114.5 mm
Tiefe - 13.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406271358
Sonepar Artikelnummer
121314289
Hersteller Artikelnummer
41100.03
Hersteller Typ
41100.03
Hersteller Artikel Nr.:
41100.03
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
13.7 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.053 kg
Basis-Audio-Frontmodule für Due Fili Plus Audio-Elektronikeinheit 41000, weiß


