ELVOX - Basis-Audio-Frontmodul 0P IK10 IP54Heavy

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41200
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 114.5 mm
Tiefe - 15.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406277268
Sonepar Artikelnummer
120470582
Hersteller Artikelnummer
41200
Hersteller Typ
VIMAR 41200
Hersteller Artikel Nr.:
41200
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
15.9 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.265 kg
Audio-Frontmodul, Pixel Heavy, für Audio-Elektronikeinheiten 41000, Strukturgrau. Schutzarten IK10 und IP54 für Stoßfestigkeit Witterungsbeständigkeit


