ELVOX - Basis-Audio-Frontmodul 1T IK10 IP54Heavy

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41201
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 114.5 mm
Tiefe - 15.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406277282
Sonepar Artikelnummer
120470583
Hersteller Artikelnummer
41201
Hersteller Typ
VIMAR 41201
Hersteller Artikel Nr.:
41201
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
15.9 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.263 kg
Audio-Frontmodul mit 1 Taste, Pixel Heavy, für Audio-Elektronikeinheiten 41000, Strukturgrau. Schutzarten IK10 und IP54 für Stoßfestigkeit Witterungsbeständigkeit


