ELVOX - Basis-Audio-Frontmodul 2T IK10 IP54Heavy

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41202
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 114.5 mm
Tiefe - 15.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406277305
Sonepar Artikelnummer
120470584
Hersteller Artikelnummer
41202
Hersteller Typ
VIMAR 41202
Hersteller Artikel Nr.:
41202
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
15.9 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.261 kg
Audio-Frontmodul mit 2 Tasten, Pixel Heavy, für Audio-Elektronikeinheiten 41000, Strukturgrau. Schutzarten IK10 und IP54 für Stoßfestigkeit Witterungsbeständigkeit


