Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Betriebssoftware für PC für Digibus

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Betriebssoftware für PC für Digibus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94CD/USB

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406177209

Sonepar Artikelnummer

121314652

Hersteller Artikelnummer

94CD/USB

Hersteller Typ

94CD/USB

Hersteller Artikel Nr.:

94CD/USB

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85238090

Gewicht:

0.205 kg

Software mit Schnittstelle 94CI, für PC in Windows-Umgebung (98, ME, 2000, XP), für die Steuerung von Digibus Anlagen, ermöglicht Empfang und Tätigung von Rufen, Internrufe usw. wie eine Pförtnerzentrale, kann alle ausgeführten Rufe aufzeichnen und sämtliche Funktionen aktivieren. Die Schnittstelle 94CI wird über RS232 an den PC angeschlossen, es kann ein Haustelefon 6201 oder 8877 angeschlossen werden, der Hardware-Dongle für die Softwareaktivierung funktioniert auf dem USB-Anschluss