Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Blindabdeckung Klingelt. Serie 1300

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Blindabdeckung Klingelt. Serie 1300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R130

  • Ausführung - sonstige

  • Installationstechnik - sonstige

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406217714

Sonepar Artikelnummer

121314719

Hersteller Artikelnummer

R130

Hersteller Typ

R130

Hersteller Artikel Nr.:

R130

Ausführung:

sonstige

Installationstechnik:

sonstige

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

Silber

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.016 kg

Blindabdeckung für Frontplatten 1300, elektropoliertes eloxiertes Aluminium