ELVOX - Blindfrontmodul Pixel schiefergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41121.02
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 114.5 mm
Tiefe - 13.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406271747
Sonepar Artikelnummer
121314302
Hersteller Artikelnummer
41121.02
Hersteller Typ
41121.02
Hersteller Artikel Nr.:
41121.02
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
13.7 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.064 kg
Elvox Blindfrontmodul für das Pixel-Up-2F+-System, Farbe schiefergrau (Art.-Nr. 41121.02). Frontmodul ohne Funktion zum Verschließen nicht belegter Schachtpositionen im Modulgehäuse.


