ELVOX - Blindfrontmodul Pixel weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41121.03
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Höhe - 114.5 mm
Tiefe - 13.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406271761
Sonepar Artikelnummer
121314303
Hersteller Artikelnummer
41121.03
Hersteller Typ
41121.03
Hersteller Artikel Nr.:
41121.03
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
13.7 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.063 kg
Elvox Blindfrontmodul für das Pixel-Up-2F+-System, Farbe weiß (Art.-Nr. 41121.03). Frontmodul ohne Funktion zum Verschließen nicht belegter Schachtpositionen im Modulgehäuse.


