Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Blindmodul Lichtgrau

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Blindmodul Lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8000

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406139870

Sonepar Artikelnummer

121314552

Hersteller Artikelnummer

8000

Hersteller Typ

8000

Hersteller Artikel Nr.:

8000

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.098 kg

Elvox Blindmodul, Farbe Lichtgrau (Art.-Nr. 8000). Verschlussmodul für unbenutzte Positionen in Elvox-Klingeltableau-Modulgehäusen. Originalzubehör für Elvox-Türkommunikationssysteme.