Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Busverteiler 4 Ausgänge RFID Video-Set

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Busverteiler 4 Ausgänge RFID Video-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42920.D

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8007352744943

Sonepar Artikelnummer

121314427

Hersteller Artikelnummer

42920.D

Hersteller Typ

42920.D

Hersteller Artikel Nr.:

42920.D

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Installationstechnik:

2-Draht

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.150 kg

Bus-Verteiler für RFID-Video-Set zum Trennen des Busses in 4 Leitungen