Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Codeschloss-Tastatur Modul für Klingeltableau 8000 RAL7035

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Codeschloss-Tastatur Modul für Klingeltableau 8000 RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8016

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406174444

Sonepar Artikelnummer

120990425

Hersteller Artikelnummer

8016

Hersteller Typ

8016

Hersteller Artikel Nr.:

8016

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.258 kg

Tastatur-Modul für Codeschloss, mit Relaisausgang für Türöffner und zusätzlichem Ausgang für die Relaissteuerung 170/001, erfordert Netzteil 6582, Lichtgrau RAL 7035