Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Digibus Einheit Audio-Klingel Tastatur

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Digibus Einheit Audio-Klingel Tastatur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1282

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406214119

Sonepar Artikelnummer

121314121

Hersteller Artikelnummer

1282

Hersteller Typ

1282

Hersteller Artikel Nr.:

1282

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.591 kg

Digibus Elektronikeinheit für Audio-Klingeltableau mit alphanumerischer Tastatur, Display und elektronischem Namensverzeichnis, Tasten Edelstahl