Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Digibus Einheit Farb-Klingel. 8 Tasten

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Digibus Einheit Farb-Klingel. 8 Tasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1285

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406199430

Sonepar Artikelnummer

121314123

Hersteller Artikelnummer

1285

Hersteller Typ

1285

Hersteller Artikel Nr.:

1285

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.562 kg

Digibus Elektronikeinheit für Farb-Video-Klingeltableau mit herkömmlichen Tasten, BESETZT-BITTE WARTEN-Meldung über Lautsprecher, 8 2reihigen Tasten (4+4)