Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - DIN-Netzgerät 100-240V~ 50/60Hz 24Vdc

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - DIN-Netzgerät 100-240V~ 50/60Hz 24Vdc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40103

  • Anwendung - sonstige

  • Installationstechnik - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Stromart - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406306234

Sonepar Artikelnummer

121314181

Hersteller Artikelnummer

40103

Hersteller Typ

40103

Hersteller Artikel Nr.:

40103

Anwendung:

sonstige

Installationstechnik:

sonstige

Montageart:

sonstige

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP20

Integrierte Türöffnerschaltung:

Ja

Steuerfunktion:

Nein

Auswertefunktion:

Nein

Serviceanzeigen:

Nein

Programmiersperre:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.195 kg

Netzteil für Videosprechanlagen mit Ausgang 24 Vdc, Versorgung 100-240 V~ 50/60 Hz, auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 3 Module mit 17,5 mm