Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Display 3,5in-Ersatzteil Pixel Up 2F+

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Display 3,5in-Ersatzteil Pixel Up 2F+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R41018UP

  • Ausführung - Rufdisplay

  • Installationstechnik - sonstige

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406310477

Sonepar Artikelnummer

121314766

Hersteller Artikelnummer

R41018UP

Hersteller Typ

R41018UP

Hersteller Artikel Nr.:

R41018UP

Ausführung:

Rufdisplay

Installationstechnik:

sonstige

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

sonstige

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.270 kg

Elvox 3,5-Zoll-Display als Ersatzteil für das Pixel-Up-2F+-Klingeltableau (Art.-Nr. R41018UP). Ersatz-Anzeigedisplay für defekte oder beschädigte Bildschirme im Pixel-Up-System.