ELVOX - Display-Frontmodul IK09 IP54 Heavy

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41218
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 114.5 mm
Tiefe - 15.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406277329
Sonepar Artikelnummer
120470591
Hersteller Artikelnummer
41218
Hersteller Typ
VIMAR 41218
Hersteller Artikel Nr.:
41218
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
15.9 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.201 kg
Bildschirm-Modul, Pixel Heavy, für Elektronikeinheiten 41018, Strukturgrau. Schutzarten IK10 und IP54 für Stoßfestigkeit Witterungsbeständigkeit


